Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE, B-IL-EGK-125-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOCKROLLE, B-IL-EGK-125-R
BOCKROLLE, B-IL-EGK-125-R
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0029643
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     29643
EAN/GTIN:
     4042974027719
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125mm tpe
bockrolle
bockrolle vollgummi
Bockrolle mit Elastik-Vollgummirad blau, spurlos, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager, Gesamtbauhöhe: 155 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Gummi, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 100 mm, Radbreite: 36 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: blau, Rad-Ø: 125 mm, Schraublochdurchmesser: 9 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager, Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 65° Shore A, Abriebfester, blauer, spurloser Reifen, Standard Stahlblech Bockgehäuse, verzinkt, Ident-Nr.0029643
Weitere Suchbegriffe: Elastik Bockrolle, Gummi Bockrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 5,45*
ab € 11,88*
€ 16,59*
Lager 2478
50
8
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 16,73*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 133,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.