Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,5 mm (1/2 Zoll) Schraubendrehereinsatz TORX T60 L.140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-03131460
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03131460
EAN/GTIN:
     4018754006861
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
· für Innen TORX-Schrauben · extra lang · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Weitere Informationen:
Gr.:
T60
Nr.:
1054TX
Gewicht:
221 g
L1:
140 mm
L2:
100 mm
TORX-Größe:
13,2 mm
Vierkantantrieb:
12,5 mm (1/2")
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
5
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 17,81*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 17,95*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 13,38*
€ 18,08*
1
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 18,18*
Lager 1498
16
5
€ 5,45*
ab € 14,47*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 91,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.