| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000334085 Herst.-Nr.: 03131460 EAN/GTIN: 4018754006861 |
| |
|
| | |
| 12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl · d: 23,7mm · Gewicht: 221g · L2: 100mm Weitere Informationen: | | Größe: | T60 | Länge: | 140 mm | Antriebsvierkant mm: | 12,5 mm | Marke: | STAHLWILLE | Ausführung: | TORX® | Antriebsvierkant: | 1/2 ″ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,43* | € 17,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,34* | € 18,29* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 14,42* | € 18,33* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,32* | € 18,40* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,51* | € 18,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|