Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,5 mm (1/2 Zoll) INHEX-Einsatz SW.6 mm L.220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-03152206
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03152206
EAN/GTIN:
     4018754007042
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
· für Innensechskantschrauben · Sonderlängen · DIN 7422 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Weitere Informationen:
Nr.:
1054/6L
Gewicht:
108 g
L2:
182 mm
L1:
220 mm
Vierkantantrieb:
12,5 mm (1/2")
SW Innen-6kantschrauben [mm]:
6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
5
Frei Haus
ab € 15,63*
€ 19,52*
Lager 1498
23
5
€ 5,45*
ab € 15,51*
€ 20,03*
1
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 21,20*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 21,22*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 15,60*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.