Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03152206, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/2'' 1054/6 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780279
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03152206
EAN/GTIN:
     4018754007042
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03152206, Schraubendrehereinsatz 1/2'' 1054/6 L, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
640 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
6 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
L1:
220 mm
L2:
182 mm
Nr.:
1054/6L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
5
Frei Haus
ab € 15,63*
€ 19,52*
1 Tag
29
5
€ 5,45*
ab € 15,51*
€ 20,03*
1
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 21,20*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 21,22*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 15,60*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.