Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,5 mm (1/2 Zoll) IMPACT-Steckschlüsseleinsatz SW.17 mm L.85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-23020017
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     23020017
EAN/GTIN:
     4018754015153
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
· Innen-4kant 1/2\\\" · 1/2\\\" Innen-4kant -Antrieb · ISO 171-2 · für Kraftschrauber · lange Ausführung · Chrome-Alloy-Steel, brüniert
Weitere Informationen:
Gewicht:
318 g
L (mm):
85 mm
Schlüsselweite [mm]:
17 mm
Vierkantantrieb:
12,5 mm (1/2")
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
5
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 21,42*
Lager 1498
36
5
€ 5,45*
ab € 16,91*
€ 21,85*
1
€ 4,00*
ab € 16,08*
€ 22,91*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 22,93*
1
€ 4,80*
ab € 16,49*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 109,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.