Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

51IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
51IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 17 mm
51IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 17 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-112716
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     23020017
EAN/GTIN:
     4018754015153
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2" Innenvierkant-Antrieb, ISO 171-2, für Kraftschrauber, lange Ausführung,Chrome-Alloy-Steel, brüniert.- Länge 85 mm - Packnorm 5 (Stück) - Schlüsselweite 17 mm - t 68 mm - d1 26,2 mm - d2 30 mm
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Packnorm:
5 (Stück)
Schlüsselweite:
17 mm
t:
68 mm
d1:
26,2 mm
d2:
30 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
5
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 21,42*
1 Tag
36
5
€ 5,45*
ab € 16,91*
€ 21,85*
1
€ 4,00*
ab € 16,08*
€ 22,91*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 22,93*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 16,49*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.