Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 mm (3/4 Zoll) IMPACT-Steckschlüsseleinsatz SW.22 mm L.100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-25020022
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     25020022
EAN/GTIN:
     4018754015818
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
· 3/4\\\" Innen-4kant -Antrieb · 3/4\\\" Innen-4kant - Antrieb · ISO 1711-2 · für Kraftschrauber · lange Ausführung · Chrome-Alloy-Steel, brüniert
Weitere Informationen:
Gewicht:
854 g
L (mm):
100 mm
Schlüsselweite [mm]:
22 mm
Vierkantantrieb:
20 mm (3/4")
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 25,30*
€ 35,65*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 26,17*
€ 35,66*
Lager 1498
14
2
€ 5,45*
ab € 26,51*
€ 35,68*
1
€ 4,80*
ab € 26,05*
€ 35,71*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,59*
€ 36,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 71,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.