Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25020022, Stahlwille Impact-Steckschlüsseleinsatz L 3/4 22Mm 56 Imp 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-778691
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     25020022
EAN/GTIN:
     4018754015818
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

25020022, Impact-Steckschlüsseleinsatz L 3/4 22Mm 56 Imp 22, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1710 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4
d1:
36,5 mm
d2:
44 mm
Schlüsselweite [mm]:
22 mm
t:
75 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
2
€ 5,45*
ab € 26,48*
€ 34,60*
1
€ 4,00*
ab € 25,41*
€ 34,86*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 26,00*
€ 34,88*
1
€ 4,80*
ab € 26,26*
€ 34,93*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,77*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.