Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Maulschlüssel SW.75 mm L.810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-40147575
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40147575
EAN/GTIN:
     4018754226481
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
· Chrom-Vanadium, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
6500 g
L (mm):
810 mm
Kröpfungswinkel:
10 °
Schlüsselweite [mm]:
75 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 385,47*
€ 442,79*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 396,93*
€ 442,80*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 396,98*
€ 444,27*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 396,62*
€ 444,79*
Frei Haus
ab € 397,24*
€ 444,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,80*
€ 526,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,84*
€ 518,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,64*
€ 501,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,30*
€ 490,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,93*
€ 472,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.