| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W687172 Herst.-Nr.: 40147575 EAN/GTIN: 4018754226481 |
| |
|
| | |
| · Chrom-Vanadium, verchromt Features: Chrom-Vanadium, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 4014 SW 75 RING-MAULSCHLUESSEL, Ring-Maulschlüssel Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | DIN-Norm: | DIN 3113-A | Schlüsselweite (Metrisch): | 75 mm | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 385,47* | € 442,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 396,93* | € 442,80* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,98* | € 444,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 396,62* | € 444,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 397,24* | € 444,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|