Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-41172424 Herst.-Nr.: 41172424 EAN/GTIN: 4018754320202 |
| |
|
| | |
| · umschaltbar · mit Doppelsechskant · 72 Zähne · für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5° · Ringseite 15° abgewinkelt · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Weitere Informationen: | | Kröpfungswinkel: | 15 ° | Schlüsselweite [mm]: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, stahlwille ratschenmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,65* | € 42,23* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,53* | € 42,73* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,30* | € 43,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,93* | € 43,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 33,76* | € 43,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 213,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|