| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000647192 Herst.-Nr.: 41172424 EAN/GTIN: 4018754320202 |
| |
|
| | |
| umschaltbar · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 15°, abgewinkelt · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl · a1: 11,0mm · a2: 13,5mm · Breite mm (b): 48,5mm · d: 45,0mm · Gewicht: 425g · Maulstellung: 15° · Schlüsselweite 1 [mm]: 24mm · Schlüsselweite 2 [mm]: 24mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 24 mm | Länge: | 296 mm | Zähne: | 72 | Marke: | STAHLWILLE | Ausführung: | umschaltbar, Ringseite 15 ° | Rückschwenkwinkel: | 5 ° | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenringschlüssel stahlwille, ratschenmaulschlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,61* | € 43,33* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,59* | € 43,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 33,80* | € 44,77* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,23* | € 44,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,52* | € 44,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|