| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-47441001 Herst.-Nr.: 47441001 EAN/GTIN: 4018754030682 |
| |
|
| | |
| · POZIDRIV/SUPADRIV · DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2 · kurze Ausführung · Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt · schwarze Spitze Weitere Informationen: | | Gewicht: | 28 g | L2: | 80 mm | L1: | 25 mm | PZ Gr.: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1, pz schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 5,56* | € 7,20* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,55* | € 7,74* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,43* | € 7,86* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,43* | € 7,86* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,24* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Packungen (ab € 0,556* pro Packung) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|