| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-113583 Herst.-Nr.: 47441001 EAN/GTIN: 4018754030682 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlitzschraubendreher DRALL POZIDRIV/SUPADRIV®,DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2,kurze Ausführung,Chrome-Alloy-Steel,mattverchromt, schwarze Spitze.- Packnorm 10 (Stück) - L1 25 mm - L2 80 mm - PZ Gr. 1 Weitere Informationen: | | Packnorm: | 10 (Stück) | L1: | 25 mm | L2: | 80 mm | PZ Gr.: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1, pz schraubendreher, 4744, Schraubenzieher, Vergaserschrau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 5,55* | € 7,22* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 7,75* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,42* | € 7,85* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,42* | € 7,85* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,95* | € 8,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|