| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-65013180 Herst.-Nr.: 65013180 EAN/GTIN: 4018754206056 |
| |
|
| | |
| · DIN ISO 5746 · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden induktiv gehärtet ca. 62 HRC · für harte Dauerbeanspruchung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 226 g | L (mm): | 180 mm | Kopf: | poliert | Griffe: | Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen | Pianodraht (4): | 1,8 mm | Harter Draht (3): | 2 mm | Kabel (6) mm2: | 16 mm² | Kabel (5): | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,77* | € 26,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 18,82* | € 26,28* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,18* | € 26,80* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,21* | € 26,89* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,31* | € 28,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|