Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

VDE-Kombinationszange L.180 mm Kopf verchromt Griffe isoliert, m.Ku.Hülle DIN EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-65018180
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65018180
EAN/GTIN:
     4018754206087
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
· DIN ISO 5746 · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 62 HRC, für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
Gewicht:
186 g
L (mm):
180 mm
Kopf:
verchromt
Griffe:
isoliert, m.Ku.Hülle DIN EN 60900, isol.1000V AC/1000 V
Pianodraht (4):
1,8 mm
Harter Draht (3):
2 mm
Kabel (6) mm2:
16 mm²
Kabel (5):
12 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 21,51*
€ 30,00*
1
€ 4,80*
ab € 21,43*
€ 30,04*
Lager 1498
30
1
€ 5,45*
ab € 21,98*
€ 30,57*
1 Tag
30
3
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 32,15*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,77*
€ 34,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.