| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-779676 Herst.-Nr.: 65018180 EAN/GTIN: 4018754206087 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
65018180, Kombizange 6501 8 180 VDE, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 240 GRAMM | Griffe: | isoliert, Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen, DIN EN 6090 | Harter Draht (3): | 2 mm | Kabel (5): | 12 mm | Kabel (6) mm2: | 16 mm² | Kopf: | verchromt | Pianodraht (4): | 1,8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,47* | € 29,80* | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 21,42* | € 29,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,89* | € 30,40* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,96* | € 32,08* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,55* | € 33,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|