Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6501 VDE-Kombinationszangen 180 mm, Kunststoffhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6501 VDE-Kombinationszangen 180 mm, Kunststoffhülle
6501 VDE-Kombinationszangen 180 mm, Kunststoffhülle
Artikel-Nr.:
     284WZ-114115
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65018180
EAN/GTIN:
     4018754206087
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
VDE-Kombinationszangen DIN ISO 5746, Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht, Schneiden induktiv gehärtet, ca. 62 HRC, für harte Dauerbeanspruchung. Kopf , Griffe- Ausführung Kunststoffhülle - Länge 180 mm - Schneidwert harter Draht 2 mm - Schneidwert Pianodraht 1,8 mm - Schneidwert Kabel 16 mm2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffhülle
Länge:
180 mm
Schneidwert harter Draht:
2 mm
Schneidwert Pianodraht:
1,8 mm
Schneidwert Kabel:
16 mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 21,51*
€ 30,00*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 21,43*
€ 30,04*
1 Tag
30
1
€ 5,45*
ab € 21,98*
€ 30,57*
1 Tag
30
3
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 32,15*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,77*
€ 34,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.