Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange f.Innenringe Gr.J 1 L.140 mm Spitzen-D.1,3 mm Kopf poliert G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-65436001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65436001
EAN/GTIN:
     4018754037605
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
· DIN 5256 C · gerade, schwere Form · im Gesenk geschmiedet · Präzisionsspitzen
Weitere Informationen:
Gr.:
J 1
Gewicht:
100 g
L (mm):
140 mm
für Sicherungsringe:
12-25
Kopf:
poliert
Griffe:
Ku.Hülle geraut
Spitzendurchmesser [mm]:
1,3 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
5
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 18,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 18,29*
1
€ 4,80*
ab € 12,88*
€ 18,31*
Lager 1498
52
1
€ 5,45*
ab € 13,21*
€ 18,73*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.