Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange f.Innenringe Gr.J 3 L.225 mm Spitzen-D.2,3 mm Kopf poliert G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-65436003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65436003
EAN/GTIN:
     4018754037629
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
· DIN 5256 C · gerade, schwere Form · im Gesenk geschmiedet · Präzisionsspitzen
Weitere Informationen:
Gr.:
J 3
Gewicht:
215 g
L (mm):
225 mm
für Sicherungsringe:
40-100
Kopf:
poliert
Griffe:
Ku.Hülle geraut
Spitzendurchmesser [mm]:
2,3 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,32*
€ 21,12*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 21,14*
1
€ 4,80*
ab € 14,84*
€ 21,16*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 15,06*
€ 21,64*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,51*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.