Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Klingen-Gr.1,0 x 5,5 x 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-73213102
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     73213102
EAN/GTIN:
     4018754278596
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
· für Einstellarbeiten (Schlitzschrauben) · mattverchromt · schwarze Spitze
Weitere Informationen:
Gewicht:
159 g
L (mm):
525 mm
Klinge:
1,0 x 5,5 x 410 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
10
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 10,35*
Lager 1498
26
10
€ 5,45*
ab € 8,24*
€ 10,56*
1
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 11,55*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,57*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,00*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.