| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-934716 Herst.-Nr.: 73213102 EAN/GTIN: 4018754278596 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
73213102, Einstell-Schraubendreher 10518-2K, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1730 GRAMM | a: | 1,0 mm | Abtriebsprofil: | Schlitz | Klingenmaße: | 1,0 x 5,5 x 410 mm | L1: | 410 mm | L2: | 525 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,23* | € 10,38* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 8,23* | € 10,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,78* | € 11,45* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,03* | € 11,47* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,99* | € 11,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|