Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche B.500 mm H.340 mm T.220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-81620004
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     81620004
EAN/GTIN:
     4018754305445
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche polyester
werkzeugtasche
· mit 23 Einsteckfächern und 5 Außentaschen · stabiler Tragegriff · abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt für optimalen Tragekomfort · Deckel mit Klettverschluss schützt das Werkzeug vor Staub, Schmutz und Nässe · stabiler, verstärkter Kunststoff-Boden · aus wasserfestem Polyester
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Höhe:
350 mm
Gewicht:
2300 g
L.:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche stahlwille
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,89*
€ 88,79*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 70,49*
€ 88,81*
Lager 1498
51
€ 5,45*
ab € 70,33*
€ 88,91*
€ 4,80*
ab € 70,48*
€ 88,93*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 89,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.