Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138316 Herst.-Nr.: 81620004 EAN/GTIN: 4018754305445 |
| |
|
| | |
| Stahlwille Textil-Werkzeugtasche 13219 Für alle Fälle! Der perfekte Partner für alle Aufgaben des Alltags. Die hochweetige Textil-Werkzuegtasche verfügt über insgesamt 23 Einsteckfächer und 5 Außentaschen. Genug Platz also für ein breites Werkzeugsortiment. Durch die Klettverschlüsse und den Reißverschluss lässt sich die Tasche dazu jederzeit gut und sicher verschließen. Alles in allem also der optimale Begleiter für jedermann in jeder Situation. - mit 23 Einsteckfächern und 5 Außentaschen - stabiler Tragegriff aus Edelstahl - Tragkraft: - abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt für den optimalen Tragekomfort - Deckel mit zusätzlichem Klettverschluss schützt das Werkzeug vor Staub, Schmutz und Nässe - Boden der Tasche aus stabilem, verstärktem Kunststoff - aus wasserfestem Polyester - wassergeschützes Werkzeug! - unfassbar flexibel: Egal ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Auto, die Stahlwille Werkzeugtasche ist Ihr perfekter Begleiter - Griff mit Anti-Rutsch Beschichtung sorgt für ein gutes Griffgefühl - zur Aufbewahrung und zum Transport von Werkzeugen - schneller Zugriff auf die Werkzeuge - Einsteckfächer 24 Stück - Außentaschen 5 Stück - 1 Stück Textil Werkzeugtasche 13219 Tool Bag Weitere Informationen: | | Einsteckfächer: | 24 Stück | Außentaschen: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche stahlwille, Aufbewahrung von Handwerkzeugen, Klempnerkoffer, Kletttasche, Montagekoffer, Softtasche Werkzeug, Tasche, Tasche für Werkzeug, Textil-Werkzeugtasche, Textiltasche, Tool-Bag, Toolbag, Werkzeug Tasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbeutel, Werkzeugbox, Werkzeuggürtel, Werkzeugkoffer, Werkzeugtasche mit Tragegurt, Werkzeugtrage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,97* | € 87,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,32* | € 87,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 70,19* | € 87,24* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 70,09* | € 87,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 70,73* | € 87,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|