| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-96521022 Herst.-Nr.: 96521022 EAN/GTIN: 4018754224395 |
| |
|
| | |
| · patentiert · zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern · hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer · unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Bauweise · als Teil der Kalibrieranlagen zu verwenden · mit Zertifikat · Lieferung in stabilem Kunststoffkasten · Messbereiche nach Anzeigeabweichung der Messwertaufnehmer Weitere Informationen: | | Nr.: | 7722 | Gewicht: | 2486 g | Durchmesser (mm): | 120 mm | Innenvierkant [zoll]: | 3/8 " | MA N·m: | 2 Nm | Nennwert N·m: | 100 Nm | Gewicht mit Kasten: | 3223 g | Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. N·m: | 10-100 | Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. N·m: | 12-100 | Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert N·m: | 2-100 | Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. in·lb: | 89-885 | Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. ft·lb: | 7-74 | Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert ft·lb: | 1,5-74 | Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert in·lb: | 18-885 | Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. ft·lb: | 9-74 | Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. in·lb: | 106-885 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.120,98* | € 1.193,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.100,88* | € 1.193,50* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.185,34* | € 1.298,43* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.237,92* | € 1.321,22* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.245,64* | € 1.327,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|