| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-96521028 Herst.-Nr.: 96521028 EAN/GTIN: 4018754224425 |
| |
|
| | |
| · patentiert · zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern · hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer · unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Bauweise · als Teil der Kalibrieranlagen zu verwenden · mit Zertifikat · Lieferung in stabilem Kunststoffkasten · Messbereiche nach Anzeigeabweichung der Messwertaufnehmer Weitere Informationen: | | Nr.: | 7723-3 | Gewicht: | 2998 g | Durchmesser (mm): | 120 mm | Innenvierkant [zoll]: | 3/4 " | MA N·m: | 25 Nm | Nennwert N·m: | 1100 Nm | Gewicht mit Kasten: | 3761 g | Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. N·m: | 110-1100 | Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. N·m: | 220-1100 | Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert N·m: | 25-1100 | Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. in·lb: | 974-9736 | Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. ft·lb: | 81-812 | Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert ft·lb: | 18-812 | Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert in·lb: | 221-9736 | Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. ft·lb: | 162-812 | Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. in·lb: | 1947-9736 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.114,97* | € 1.187,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.101,00* | € 1.187,46* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.186,29* | € 1.290,66* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.241,24* | € 1.313,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.248,49* | € 1.319,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|