Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON PTFE-Spray | fettfreies Trockenschmiermittel | 400 ml | weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10000151 (11300400) WEICON PTFE-Spray 400 ml
Weicon 10000151 (11300400) WEICON PTFE-Spray 400 ml
Weicon 10000151 (11300400) WEICON PTFE-Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11300400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11300400
EAN/GTIN:
     4024596027261
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Festschmierstoff-Dispersion
WEICON PTFE-Spray ist ein fettfreies Trockenschmiermittel mit gleichzeitiger Antihaftwirkung auf der Basis von PTFE. PTFE-Spray haftet auf allen Metall-, Kunststoff- und Holzoberflächen. Durch den hohen PTFE-Anteil wird der Reibwert deutlich verringert. Die Beschichtung ist schmutz-, staub- und wasserabweisend sowie beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien.

WEICON PTFE-Spray wird als Dauerschmierung an Gleit- und Laufschienen sowie Führungen, an Förderbändern, Transportrollen und -rutschen, an Fenstern, an Schneidewerkzeugen und Verpackungsmaschinen eingesetzt. Als wasserabweisende Beschichtung von Papier- und Korkdichtungen sowie von Dichtungspackungen, an Stelle siliconhaltiger Trennmittel und überall dort, wo eine Öl- oder Fettschmierung nicht zulässig oder erwünscht ist.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11300400
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
11300400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
295 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
220 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
4,206 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon ptfe-spray 400ml, anti haftspray, weicon antihaftspray, Temperaturbeständig, antihaftwirkung, dichtungen, fahrrad, fett, fettfreiesTrockenschmiermittel, hitze, hochtemperaturbeständig, korrosionsschützend, kunststoff, metall, motorrad, nichtleitend, offroad, schmierstoff, schmutz, silikonfrei, spray, staubabweisend, transparentspray, trockenschmierspray, wasserabweisend, wasserverdrängend, weicon pfte-spray, weiß, öl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 9,60*
€ 12,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,03*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 10,90*
€ 13,52*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 13,56*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 27,25* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 162,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.