Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON VA 100 Cyanacrylat-Klebstoff | Sekundenkleber für Metall, Kunststoff und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Symbol 7
Pic
Pic
Pic
Artikel-Nr.:
     1498-16167-12050030
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12050030
EAN/GTIN:
     4024596046705
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
WEICON Contact VA 100 ist ein Universaltyp für die Verklebung von Metallen, Kunststoffen und Gummi, sowohl mit- als auch untereinander. VA 100 eignet sich ideal für den „Do-it-yourself“ Bereich, kann aber auch in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA12050030
Lieferanten-Artikelnummer:
12050030
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
30 g
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
213 mm
Breite VPE (mm):
168 mm
Höhe VPE (mm):
185 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,155 kg
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, cyanacrylat klebstoff, Modellbau, Alleskleber, Auto, Basteln, Contact, Cyanacrylat, Do-it-yourself, Farblos, Glas, Gummi, Heimwerk, Holz, Keramik, Kunststoff, Leder, Metall, Möbel, PVC, Pen-System, Reparatur, Schuh, VA100, extra starken Halt, flüssiger Klebstoff, mittelviskos, universell einsetzbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.