Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compactstep L - Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter 9 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     1498-16315-40400
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40400
EAN/GTIN:
     4003866404001
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Absorptionsküvette für Magnetrührst...

Compactstep L - Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter 9 Sprossen

Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.

  • Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
  • Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
  • Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
  • Holme abriebfest eloxiert.

Entspricht der Norm EN 131-6.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
2,66 m
Leiterlänge, eingefahren:
0,76 m
Arbeitshöhe:
3,4 m
Sprossenanzahl:
9
Gewicht:
8,4 kg
Äußere Breite:
470 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
300 mm
Stufentiefe:
40 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 195,91*
€ 216,67*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,95*
€ 227,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,24*
€ 252,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,54*
€ 252,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,65*
€ 271,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,65*
€ 291,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.