Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 22 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     1498-16315-41562
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41562
EAN/GTIN:
     4003866415625
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 22 Sprossen

Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Sprossentiefe 30 mm.
  • Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
  • Äußere Breite: 350 mm.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
6,41 m
Arbeitshöhe:
7,15 m
Breite Quertraverse:
0,99 m
Sprossenanzahl:
22
Gewicht:
13,2312 kg
Äußere Breite:
350 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-anlegeleiter länge 6,40m, Zarges, Sprossenleitern, Anlegeleiter, Sprossenanlegeleitern, Sprossenleiter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,20*
€ 276,89*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,60*
€ 276,91*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,88*
€ 283,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,48*
€ 287,40*
Lager 1498
10
Frei Haus
ab € 269,05*
€ 323,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,08*
€ 380,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.