Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 200x60x2 sdmverz.EN 14545:29-2 GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200351
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     331955
EAN/GTIN:
     4004338331955
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Blechstärke: 2mm· Maß a: 200mm· Maß b: 60mm
Weitere Informationen:
Modell:
200x60x2
Breite:
60 mm
Länge:
200 mm
Anzahl Löcher:
2 / 26
Loch-Ø:
11 / 5 mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545:29-2
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Lochblechstreifen, Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, flachverbinder gah, holzbau lochblech, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
125
25
€ 5,45*
ab € 0,64*
€ 0,87*
3 Tage
93
25
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,87*
4 Tage
unbekannt
25
€ 7,50*
ab € 0,76*
€ 1,01*
1 Tag
88
25
€ 5,59*
ab € 0,78*
€ 1,04*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,63*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.