Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 153x145x42x30mm STA roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200664
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     418373
EAN/GTIN:
     4004338418373
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
für Pfosten bis Ø120 mm oder 120 x 120 mm · U-Bügel Material: Stahl roh · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 42mm· Maß e Ø: 16mm· Maß d: 30mm· Maß a: 153mm· Maß b: 145mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M20
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: torband, Anschweißbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 6,73*
€ 9,27*
Lager 1498
15
1
€ 6,95*
ab € 7,11*
€ 9,80*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 9,83*
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 7,23*
€ 10,12*
1 Tag
15
8
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
418397
ab € 7,09*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418403
ab € 8,97*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418366
ab € 5,04*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418304
ab € 3,85*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418311
ab € 5,10*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418328
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.