Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband mit Muttern,U-Bügel Stahl roh,z.Anschweißen,Gew.M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband mit Muttern,U-Bügel Stahl roh,z.Anschweißen,Gew.M20
Torband mit Muttern,U-Bügel Stahl roh,z.Anschweißen,Gew.M20
Torband mit Muttern,U-Bügel Stahl roh,z.Anschweißen,Gew.M20
Artikel-Nr.:
     709-418373
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     418373
EAN/GTIN:
     4004338418373
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
Torband mit U-Bügel zum Anschweißen und Gewinde zum Durchschrauben, für Pfosten bis Ø120 mm oder 120 x 120 mm, Material: U-Bügel: Stahl roh, Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl, Länge: 153 mm, Gewindelänge: 145 mm, Bügelhöhe: 42 mm, Bügelbreite: 30 mm, Rollen-Ø: 25 mm, Gewinde: M20
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß e-Ø:
25 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bügelbreite
Maß d 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Bügelhöhe
Maß c 1:
42 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Gewindelänge
Maß b 1:
145 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
153 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M20
Gewicht pro PE (kg):
0.655 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41837 3
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 6,73*
€ 9,18*
2 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 7,09*
€ 9,69*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 9,73*
2 Tage
17
8
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,26*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 8,33*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
418397
ab € 7,10*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418403
ab € 8,96*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418366
ab € 5,00*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418304
ab € 4,06*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418311
ab € 5,38*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418328
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.