Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkongarnitur NY 0810/961N/U10/… Alu.F9016 63-73mm 4-KT.7mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000203701_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000203701_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000203701
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3273901
EAN/GTIN:
     4012789503180
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Rosetten-Garnitur · Außengriff fest verstiftet · inkl. drei Schraubensets zur Überbrückung von unterschiedlichen Türdicken · verdeckte Verschraubung · Vierkant 7 mmWeitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr.: F9016
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F9016 verkehrsweiß
Vierkant:
7 mm
Türstärke:
63-73 mm
Modell:
New York 0810/961N/U10/…
Marke:
HOPPE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 31,82*
€ 43,53*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 32,74*
€ 43,86*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 34,60*
€ 45,63*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 37,11*
€ 48,40*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 38,71*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3273792
ab € 35,87*
Ähnlich
Hoppe
3273928
ab € 32,79*
Ähnlich
Hoppe
3273952
ab € 34,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.