Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkongarnitur NY 0810/961N/U10/… Alu.F9016 63-73mm 4-KT.7mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000203701
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3273901
EAN/GTIN:
     4012789503180
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Rosetten-Garnitur · Außengriff fest verstiftet · inkl. drei Schraubensets zur Überbrückung von unterschiedlichen Türdicken · verdeckte Verschraubung · Vierkant 7 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farb-Nr.: F9016
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F9016 verkehrsweiß
Vierkant:
7 mm
Türstärke:
63-73 mm
Modell:
New York 0810/961N/U10/…
Marke:
HOPPE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 31,30*
€ 44,04*
Lager 1736
9
1
€ 4,99*
ab € 32,94*
€ 44,36*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 34,88*
€ 46,11*
2 Tage
9
1
€ 7,99*
ab € 36,97*
€ 48,75*
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 38,66*
€ 50,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3273792
ab € 32,89*
Ähnlich
Hoppe
3273928
ab € 32,86*
Ähnlich
Hoppe
3273952
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.