Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RMZ RMZ Contur Design weiß 9016 Sturzmontage DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000207136
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64800011
EAN/GTIN:
     4021226302002
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
RWA Zentrale
versorgt angeschlossene Feststellvorrichtung mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ mit stabilisiertem Netzteil ausgestattetWeitere technische Eigenschaften:· Raucherkennung: Streulichtprinzip
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Melderlänge:
378 mm
Gesamtanschlussleistung:
9,8 W
Rückstellung:
automatisch / Hand-Reset
Eingangsspannung:
230 V
Funktion:
Rauchmelder
Montageart:
Sturzmontage
Stromaufnahme:
75 mA
Betriebsspannung:
24 V
Marke:
DORMAKABA
Melderhöhe:
30 mm
Schutzart:
IP 30
Ausgangsspannung:
24 V
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Meldertiefe:
34 mm
Potentialfreier Wechselkontakt:
24 V AC/DC
Leistungsaufnahme interner Melder:
1,2 W
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rauchabzugzentrale, Rauchmeldeanlage, türschließer weiß, obentürschließer, türschließer dormakaba, Rauchmeldezentralen, Rauchschaltzentrale, RMA, RMZ, RSZ, RSZA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,88*
€ 468,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,79*
€ 471,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,89*
€ 473,42*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,09*
€ 522,10*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 463,65*
€ 566,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,33*
€ 560,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,57*
€ 551,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,52*
€ 520,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,76*
€ 509,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.