Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RMZ RMZ Contur Design weiß 9016 Sturzmontage DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-3000207136
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64800011
EAN/GTIN:
     4021226302002
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
RWA Zentrale
versorgt angeschlossene Feststellvorrichtung mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset umgestellt werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ mit stabilisiertem Netzteil ausgestattet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Melderhöhe:
30 mm
Schutzart:
IP 30
Ausgangsspannung:
24 V
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Meldertiefe:
34 mm
Potentialfreier Wechselkontakt:
24 V AC/DC
Leistungsaufnahme interner Melder:
1,2 W
Melderlänge:
378 mm
Weitere Suchbegriffe: Rauchabzugzentrale, Rauchmeldeanlage, türschließer weiß, obentürschließer, türschließer dormakaba, Rauchschaltzentrale, Rauchmeldezentralen, RSZ, RSZA, RMA, RMZ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,88*
€ 468,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,79*
€ 471,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,89*
€ 473,42*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,09*
€ 522,10*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 463,65*
€ 566,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,08*
€ 673,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,64*
€ 619,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,02*
€ 592,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,65*
€ 551,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.