Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließbl.B 9000 VA B.24xL.270mm ktg.DIN L/R fl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000250569
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 9000 0402
EAN/GTIN:
     4015540113482
Suchbegriffe:
Fahrrad Rahmenringschloss
Fahrradrahmenschloss
Rahmenschloss
Velorahmenschloss
gerades Flachschließblech · für 92 mm Entfernung · für die BKS Serien 18 und 19Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: flach
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Breite:
24 mm
Länge:
270 mm
Stulp:
käntig
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
passend für:
für Serie 18 und 19
Marke:
BKS
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 6,78*
€ 9,25*
Lager 1498
39
1
€ 6,95*
ab € 6,89*
€ 9,29*
1 Tag
39
8
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 9,64*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 7,91*
€ 10,51*
1 Tag
35
10
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.