| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000250569 Herst.-Nr.: B 9000 0402 EAN/GTIN: 4015540113482 |
| |
|
| | |
| gerades Flachschließblech · für 92 mm Entfernung · für die BKS Serien 18 und 19 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: flach Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Breite: | 24 mm | Länge: | 270 mm | Stulp: | käntig | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | passend für: | für Serie 18 und 19 | Marke: | BKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,78* | € 9,25* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,89* | € 9,29* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,89* | € 9,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,91* | € 10,51* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,50* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|