Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkelriegelschloss 0353 Zirkelr./Springg.PZ VA rd 20x260mm BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000250762
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     03530009
EAN/GTIN:
     4016248200092
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
schiebetürschloss
Schiebetürschloss mit Springgriff und Auslöseknopf · allseitig geschlossener Schlosskasten · Stulplänge 260 mm · Dornmaß 55 mm · DIN links / rechts verwendbar · PZ · mit Zirkelriegel verchromt · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Zirkelriegel / Springgriff· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Schlossriegel: verchromt
Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
Edelstahl
Dornmaß:
55 mm
Stulplänge:
260 mm
Stulpbreite:
20 mm
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschlösser, Zirkelriegelschloss, Zirkelriegelschlösser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,44*
€ 60,06*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 46,55*
€ 60,45*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 66,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,16*
€ 79,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 64,76*
€ 83,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
03530052
ab € 33,99*
Ähnlich
BKS
03720003
ab € 37,65*
Ähnlich
BKS
03720009
ab € 34,86*
Ähnlich
BKS
03710007
ab € 28,99*
Ähnlich
BKS
03710012
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.