Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkelriegelschloss Zirkelr./Springg.PZ VA rd 20x250mm BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000250762
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     79760130035019
EAN/GTIN:
     4016248200092
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
schiebetürschloss
Zirkelriegelschloss Zirkelr./Springg.PZ VA rd 20x250mm BKS
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
265x90x25 MM
Gewicht:
0,74 kg
Hauptmerkmal:
Zirkelriegel / Springgriff
Ausführung:
PZ Edelstahl abgerundet
Artikellangtext:
Schiebetürschloss mit mit Springgriff und Auslöseknopf · allseitig geschlossener Schlosskasten · Stulplänge 250 mm · Dornmaß 55 mm · DIN links / rechts verwendbar · PZ · mit Zirkelriegel verchromt · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Zirkelriegel / Springgriff · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: verchromt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,44*
€ 60,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 46,55*
€ 60,45*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 66,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,16*
€ 79,42*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 64,76*
€ 83,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
03530052
ab € 33,99*
Ähnlich
BKS
03720003
ab € 37,65*
Ähnlich
BKS
03720009
ab € 34,86*
Ähnlich
BKS
03710007
ab € 28,99*
Ähnlich
BKS
03710012
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.