|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2000243732 Herst.-Nr.: 03530009 EAN/GTIN: 4016248200092 |
| |
|
|  |  |
 | Zirkelriegelschloss 0353 Zirkelr./Springg.PZ VA rd 20x260mm BKS Schiebetürschloss mit Springgriff und Auslöseknopf · allseitig geschlossener Schlosskasten · Stulplänge 260 mm · Dornmaß 55 mm · DIN links / rechts verwendbar · PZ · mit Zirkelriegel verchromt · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Zirkelriegel / Springgriff· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Schlossriegel: verchromt Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 23190101 | HerstellerNr: | 03530009 | Werksnummer: | 3000250762 | Länge netto mm: | 265,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,740000 | Gewicht brutto Kg: | 0,740000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zirkelriegelschloss | Ausfuehrung: | 20 x 250 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 48 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 53,00* | € 75,57* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 59,23* | € 76,14* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 60,67* | € 80,76* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 63,40* | € 84,53* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 7,99* | ab € 67,07* | € 86,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|