| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000251209 Herst.-Nr.: 3844 0000 22 EAN/GTIN: 4016753136725 |
| |
|
| | |
| für Bodenmontage · federnder Gummipuffer aus Spezialgummi · Türgewicht bis 120 kgWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Bodenmontage· Ergänzung: sichtbare Verschraubung· Höhe: 72mm· Türgewicht: 120kg Weitere Informationen: | | Material: | Leichtmetall | Oberfläche: | silber lackiert | Länge: | 90 mm | Form: | rund | Modell: | ROBUSTO | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 33,53* | € 44,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,44* | € 44,17* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,44* | € 44,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,22* | € 45,56* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,90* | € 45,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|