Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI 3844 0000 22 Anschlagpuffer DENI ROBUSTO Leichtmetall silber lackiert Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI 3844 0000 22 Anschlagpuffer DENI ROBUSTO Leichtmetall silber lackiert Länge
DENI 3844 0000 22 Anschlagpuffer DENI ROBUSTO Leichtmetall silber lackiert Länge
DENI 3844 0000 22 Anschlagpuffer DENI ROBUSTO Leichtmetall silber lackiert Länge
DENI 3844 0000 22 Anschlagpuffer DENI ROBUSTO Leichtmetall silber lackiert Länge
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752446
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3844 0000 22
EAN/GTIN:
     4016753136725
Anschlagpuffer DENI ROBUSTO LM silber lack.DENI für Bodenmontage · federnder Gummipuffer aus Spezialgummi · Türgewicht bis 120 kgWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Bodenmontage· Ergänzung: sichtbare Verschraubung· Höhe: 72mm· Türgewicht: 120kg
Weitere Informationen:
eClassID:
-
HerstellerNr:
3844 0000 22
Werksnummer:
3000251209
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Anschlagpuffer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 31,76*
€ 41,39*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 31,85*
€ 41,43*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 32,04*
€ 42,61*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 33,67*
€ 43,53*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 34,13*
€ 45,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3844 0000 83
ab € 87,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.