Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpuffer DENI ROBUSTO LM silber lack.DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000251209
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3844 0000 22
EAN/GTIN:
     4016753136725
Suchbegriffe:
Puffer
Türpuffer
Wandtürpuffer
Wandtürstopper
für Bodenmontage · federnder Gummipuffer aus Spezialgummi · Türgewicht bis 120 kg Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Bodenmontage · Ergänzung: sichtbare Verschraubung · Höhe: 72mm · Türgewicht: 120kg
Weitere Informationen:
Material:
Leichtmetall
Oberfläche:
silber lackiert
Länge:
90 mm
Form:
rund
Modell:
ROBUSTO
Marke:
DENI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 33,53*
€ 44,12*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 33,44*
€ 44,17*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,44*
€ 44,96*
Lager 1736
5
1
€ 4,99*
ab € 34,22*
€ 45,56*
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 34,90*
€ 45,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3844 0000 83
ab € 87,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.