Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Hamburg 3815 Ni H.478mm B.322mm T.152mm DIN C4 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER Hamburg 3815 Ni Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hamburg 3815 Ni Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hamburg 3815 Ni Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hamburg 3815 Ni Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hamburg 3815 Ni Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hamburg 3815 Ni Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hamburg 3815 Ni Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hamburg 3815 Ni Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     1498-3000253466
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     HAMBURG 3815 NI
EAN/GTIN:
     4003482381304
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Edelstahl-Briefkasten mit Zeitungsfach · Versiegelung mit transparentem Schutzlack · inklusive Zylinderschloss · integriertem ÖffnungsstoppWeitere technische Eigenschaften:· Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Hamburg 3815 Ni
Höhe:
478 mm
Breite:
322 mm
Tiefe:
152 mm
Einwurfklappe:
DIN C4
Einwurf:
245 x 35 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 58,82*
€ 73,03*
Lager 1498
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 59,01*
€ 73,04*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 73,39*
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 63,23*
€ 78,52*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 82,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
SCANDIC 825 SI
ab € 35,43*
Ähnlich
Burg-Wächter
SCANDIC 825 W
ab € 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.