Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Hamburg 3815 Ni H.478mm B.322mm T.152mm DIN C4 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253466
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     38130
EAN/GTIN:
     4003482381304
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Edelstahl-Briefkasten mit Zeitungsfach · Versiegelung mit transparentem Schutzlack · inklusive Zylinderschloss · integriertem Öffnungsstopp Weitere technische Eigenschaften: · Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Hamburg 3815 Ni
Höhe:
478 mm
Breite:
322 mm
Tiefe:
152 mm
Einwurfklappe:
DIN C4
Einwurf:
245 x 35 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 58,82*
€ 73,03*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 59,01*
€ 73,04*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 73,39*
Lager 1690
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 63,23*
€ 78,52*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 82,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
SCANDIC 825 SI
ab € 35,43*
Ähnlich
Burg-Wächter
SCANDIC 825 W
ab € 35,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.