| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255004 Herst.-Nr.: DCG195-----DEV1- EAN/GTIN: 4042203686946 |
| |
|
| | |
| Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar mit Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben für Türschließermodelle DC500 und DC700 · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1400mm Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | mechanisch | Feststellbereich bis: | 130 ° | Feststellbereich von: | 80 ° | passend für: | DC 500 / DC 700 | Modell: | G 195 | Marke: | ASSA ABLOY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,60* | € 15,80* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,74* | € 15,87* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,73* | € 16,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,63* | € 16,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,15* | € 16,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|