| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4BULW-3000255004 Herst.-Nr.: DCG195-----DEV1- EAN/GTIN: 4042203686946 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar mit Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben für Türschließermodelle DC500 und DC700 · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1400mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber | Ausführung: | mechanisch | Feststellbereich bis: | 130 ° | Feststellbereich von: | 80 ° | passend für: | DC 500 / DC 700 | Modell: | G 195 | Marke: | ASSA ABLOY |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 11,58* | € 15,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 11,67* | € 15,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,71* | € 16,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4BULW | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 12,17* | € 16,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 12,20* | € 16,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | ![](/p.gif) | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|